Rezilo za rezanje spojev FSM 800x4,4x35 mm TGD

Št. art.: 621887
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 621887
EAN/GTIN 9009016218875
Številka proizvajalca 621887
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Stroji do 25 kW / hidravlični pogoni do 50 kW , mehki do zelo trdi agregati. Podrobnosti: lasersko varjenje do premera 1 200 mm. Posebna oblika segmenta z zaščitno funkcijo pred prezgodnjo obrabo glavnega rezila v območju spoja (učinek podrezovanja).

Lastnosti:

  • Oblika: C77W 50088 A DIAMANTNA KROŽNA PRODAJA
  • Velikost zrnja: 38
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • dimenzija (D x G x v): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Premer: 800 mm
  • Debelina: 4,4 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Talne žage