Řezaný plech na kloubové spoje FSM 800x4.4x35 mm TGD

Artiklové číslo: 621887
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Obal volné
Barva Stříbrná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621887
EAN / GTIN 9003176218874
Číslo výrobce 621887
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Laserové svařování až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení hlavního nože v oblasti spoje (efekt podřezání).

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088A DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Velikost jádra: 38
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Rozměry (D x H x V): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Průměr: 800 mm
  • Tloušťka: 4,4 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Řezač spár

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár