• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Flexiamant super, 230x6,0x22,23, alluminio, SF 27

Codice art.: 616763000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Flexiamant super
Denominazione originale prodotto Flexiamant super
Diametro 230 mm
Larghezza disco 6 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica consigliata max. 80 m/s
Numero di giri max. 6.600 min-1
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 36 mesh
Specifiche SF 27
Per materiale aluminium; bronze; copper; brass
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616763000
EAN / GTIN 4007430061027
Codice del produttore 616763000
Numero-L L01750 321
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola speciale con struttura aperta per un’elevata capacità di asportazione e una buona durata
  • Durezza: morbida
  • Ideale soprattutto per la lavorazione di materiali impastanti come alluminio, bronzo, rame, ottone
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Attenzione: negli ambienti chiusi è obbligatorio garantire una buona aspirazione, perché la polvere di alluminio ad elevate concentrazioni può provocare esplosioni!

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 6600 /min
  • Classe di qualità: A 36-M.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Flexiamant super" Visualizza tutto