Flexiamant super 230x6,0x22,23 Alu, SF 27

Art.-nr.: 616763000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter 230 mm
Bredde, skive T 6 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Anbefalet periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 6.600 min-1
Producentbetegnelse Flexiamant super
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 36 mesh
Egnet til materiale aluminium; bronze; kobber; messing
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616763000
EAN/GTIN 4007430061027
Producentnummer 616763000
L-nummer L01750 321
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialskive med åben struktur for høj materialeaftagning og god værktøjslevetid
  • Hårdhed: blød
  • Mest velegnet til bearbejdning af smørende materialer som f.eks. aluminium, bronze, kobber, messing
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Forsigtig: God udsugning er obligatorisk i lukkede rum, da aluminiumstøv i høje koncentrationer kan føre til eksplosioner!

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 36-M.