Flexiamant super 230 x 6,0 x 22,23 alu, SF 27

Réf.: 616763000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre 230 mm
Largeur disque T 6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 80 m/s
vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Référence fabricant Flexiamant super
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau aluminium; bronze; cuivre; laiton
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 616763000
EAN / GTIN 4007430061027
Réf. fabricant 616763000
Article hors catalogue L01750 321
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée
  • Dureté : tendre
  • Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité: A 36 M.