Flexiamant super 230x6,0x22,23 Alu, SF 27

Št. art.: 616763000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija Flexiamant super
Oznaka proizvajalca Flexiamant super
Premer 230 mm
Širina plošče 6 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22,23 mm
Priporočena obodna hitrost maks. 80 m/s
Največja hitrost 6.600 min-1
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 36 struktura
Specifikacija SF 27
Primerno za material aluminij; bron; baker; medenina
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616763000
EAN/GTIN 4007430061027
Številka proizvajalca 616763000
L-število L01750 321
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Poseben disk z odprto strukturo za visoko odstranjevanje materiala in dobro življenjsko dobo orodja
  • Trdota: mehka
  • Najprimernejši za obdelavo mazalnih materialov, kot so aluminij, bron, baker, medenina
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Pozor: V zaprtih prostorih je obvezno dobro odsesavanje, saj lahko aluminijasti prah v velikih koncentracijah povzroči eksplozijo!

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
  • Kakovostni razred: 36-M..

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Flexiamant super" Poglej vse