{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc T | 6 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică recomandată max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 6.600 min-1 | |
| Denumirea producătorului | Flexiamant super | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Bronz; cupru; Alamă | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 616763000 | |
| EAN / GTIN | 4007430061027 | |
| Număr producător | 616763000 | |
| L-Număr | L01750 321 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |