JOKER 6007 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, itin ilgi, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 614867 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 5 vnt.
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija JOKER
Gamintojo pavadinimas JOKER 6007
Pakuotė krepšys
Spalva pilkas
Modelis ties.
Su terkšlės funkcija taip
Dantų skaičius 80
Sukimosi kryptis perjungiama taip
Minimalus darbo kampas 4,5
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Įrankių skaičius 5
Rankenos savybės ergonomišk.
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Išėjimo pavaros dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8
Ypatybė, išoriniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius chromuot. nikeliu; matinis chromavimas
Bendras ilgis L 180 mm; 209 mm; 245 mm; 304,5 mm; 334 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614867 5
EAN / GTIN 4013288233370
Gamintojo numeris 05020380001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614865: Dyd. 8; 10; 13; 17; 19