Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet extra-longues JOKER 6007, Nombre de clés: 5

Réf.: 614867 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible non
Nombre de dents 80
Nombre de pièces 5 pc.
Matériau acier au chrome-molybdène
Angle de reprise minimal 4,5
Surface chromage mat
Emballage sacoche
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 5
Type de produit clé
Jeu/Kit oui
Entraînement poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 614867 5
EAN / GTIN 4013288233370
Réf. fabricant 05020380001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgées. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°. Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614865: réf. 8; 10; 13; 17; 19