Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou JOKER 6007, extra dlouhá, Počet klíčů: 5

Artiklové číslo: 614867 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ne
Počet zubů 80
Počet přepážek 5 ks
Materiál chrom-molybdenová ocel
Minimální pracovní úhel 4,5
Povrch matně chromované
Obal brašna
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 5
Druh produktu Klíče
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614867 5
EAN / GTIN 4013288233370
Číslo výrobce 05020380001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se stabilní přepínatelnou ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem a s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614865: vel. 8; 10; 13; 17; 19