JOKER 6007 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz extra-lang, Anzahl Schlüssel: 5

Artikel-Nr.: 614867 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar nein
Zähnezahl 80
Anzahl Teile 5 St.
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Arbeitswinkel min. 4,5
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Tasche
Ausführung gerade
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Anzahl Werkzeuge 5
Produktart Schraubenschlüssel
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614867 5
EAN / GTIN 4013288233370
Herstellernummer 05020380001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°. Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614865: Gr. 8; 10; 13; 17; 19