{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 334 mm | |
| Număr de dinţi | 80 | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Unghi de lucru minim | 4,5 | |
| Serie | JOKER | |
| Denumirea producătorului | JOKER 6007 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 36 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 614865 19 | |
| EAN / GTIN | 4013288233332 | |
| Număr producător | 05020354001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |