• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scatola assortita 1 con capicorda isolati 4 - 16 mm²

Codice art.: 610 907
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Codice del produttore 610 907
Numero-L L70060 100968
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Prodotti complementari per le nostre pinze per terminali
  • Scatole di plastica trasparenti e maneggevoli
  • Dotazione definita con terminali non isolati o isolati (disponibili esclusivamente secondo il codice colore DIN)

Proprietà:

  • Peso: 90 g
  • Lunghezza: 90 mm
  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 44 mm
  • Collocamento: 4,00 mm² – 50 pezzi / 6,00 mm² – 20 pezzi / 10,00 mm² – 20 pezzi / 16,00 mm² – 10 pezzi