• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sortimentsbox 1 mit isolierten Aderendhülsen 4 - 16 mm²

Artikel-Nr.: 610 907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Herstellernummer 610 907
L-Nummer L70060 100968
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)

Merkmal:

  • Gewicht: 90 g
  • Länge: 90 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Bestückung: 4,00 mm² – 50 Stück / 6,00 mm² – 20 Stück / 10,00 mm² – 20 Stück / 16,00 mm² – 10 Stück