Boîte assortiment 1 avec embouts isolés 4 - 16 mm²

Réf.: 610 907
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Réf. fabricant 610 907
Article hors catalogue L70060 100968
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Produits complémentaires pour nos pinces à embouts
  • Boîtes en plastique transparentes et pratiques
  • Équipement défini avec embouts non isolés ou isolés (disponibles exclusivement selon le code couleur DIN)

Caractéristique(s):

  • Poids: 90g
  • Longueur: 90 mm
  • Largeur: 90 mm
  • Hauteur: 44 mm
  • Placement: 4,00 mm² – 50 pièces / 6,00 mm² – 20 pièces / 10,00 mm² – 20 pièces / 16,00 mm² – 10 pièces
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
Connectez-vous