1. szortimentdoboz szigetelt vezetékvégződésekkel 4–16 mm²

Cikkszám: 610 907
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Gyártó száma 610 907
L-szám L70060 100968
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Kiegészítő termékek az érvégcsipeszünkhöz
  • átlátszó, praktikus műanyag dobozok
  • meghatározott felszerelés nem szigetelt vagy szigetelt érvégekkel (kizárólag DIN színkód szerint kapható)

Jellemző:

  • Súly: 90 g
  • Hossz: 90 mm
  • Szélesség: 90 mm
  • Magasság: 44 mm
  • Felszerelés: 4,00 mm² – 50 darab / 6,00 mm² – 20 darab / 10,00 mm² – 20 darab / 16,00 mm² – 10 darab