Caja surtida 1 con terminales aislados 4 - 16 mm²

Número de artículo: 610 907
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Número del fabricante 610 907
Número L L70060 100968
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Productos complementarios para nuestras tenazas para terminales
  • Cajas de plástico transparentes y manejables.
  • Equipamiento definido con terminales de cable sin aislamiento o con aislamiento (disponibles exclusivamente según el código de colores DIN)

Característica:

  • Peso: 90 g
  • Longitud: 90 mm
  • Anchura: 90 mm
  • Altura: 44 mm
  • Colocación: 4,00 mm² – 50 unidades / 6,00 mm² – 20 unidades / 10,00 mm² – 20 unidades / 16,00 mm² – 10 unidades