Sortimentní krabička 1 s izolovanými koncovkami vodičů 4 - 16 mm²

Artiklové číslo: 610 907
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610 907
EAN / GTIN 4049002129261
Číslo výrobce 610 907
L-číslo L70060 100968
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Doplňkové produkty pro naše kleště na koncovky
  • průhledné, praktické plastové boxy
  • definované osazení s neizolovanými nebo izolovanými koncovkami vodičů (k dispozici výhradně podle barevného kódu DIN)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 90g
  • Délka: 90 mm
  • Šířka: 90 mm
  • Výška: 44 mm
  • Osazení: 4,00 mm² – 50 kusů / 6,00 mm² – 20 kusů / 10,00 mm² – 20 kusů / 16,00 mm² – 10 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku