Guanti protettivi uvex D500 foam 60 Misura 10

Codice art.: 6060410
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Tonalità cromatica, verde Luminous green
Serie uvex 500 Serie
Denominazione originale prodotto uvex D500 foam
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Codice EN 388 4X42D
Colore grey; green
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Campo di applicazione Heavy Duty
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto bamboo viscose; Dyneema®; metal fibres
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; traspirante
Categoria di protezione II
Peso totale 71 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6060410
EAN / GTIN 4048612051795
Codice del produttore 6060410
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex&,reg, di ultima generazione, la schiuma uvex D500 combina caratteristiche di comfort come la massima flessibilità, la perfetta vestibilità e la tattilità con elevate proprietà di protezione dal taglio in conformità alla norma EN 388:2016 (livello D). L’elevata resistenza all’abrasione ne prolunga la durata, rendendolo particolarmente economico.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto antitaglio con eccellente comfort durante l’uso per attività meccaniche
  • Palmo e polpastrelli con rivestimento in elastomero ad alte prestazioni (HPE) e schiuma Soft-Grip
  • Colore: verde lime, antracite
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • elevata flessibilità
  • eccellente sensibilità tattile e manualità nel montaggio dei componenti
  • Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (4 × 4 × 2 D)
  • eccellente resistenza all’abrasione meccanica grazie all’innovativo rivestimento Soft-Grip
  • ottima presa su superfici asciutte e leggermente umide
  • Elevatissima protezione antitaglio (Livello D) grazie alla tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex®

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex D500 foam
  • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
  • Colore (filtro): verde/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Elastomero ad alte prestazioni (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Viscosa di bambù/Dyneema® Diamante/Acciaio/Poliammide (PA)