Mănușă de Protection uvex D500 spumă 60 dimensiune 10

Cod articol.: 6060410
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex 500 Serie
Denumirea producătorului uvex D500 foam
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4X42D
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Dyneema®; Fibră de metal; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Greutate totală 71 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6060410
EAN / GTIN 4048612051795
Număr producător 6060410
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Datorită tehnologiei patentate uvex Bamboo TwinFlex&,reg, de ultimă generație, spuma uvex D500 combină caracteristici de confort precum flexibilitate maximă, potrivire perfectă și tactilitate cu proprietăți ridicate de protecție împotriva tăieturilor în conformitate cu EN 388:2016 (nivelul D). Rezistența ridicată la abraziune prelungește durata de viață, ceea ce o face deosebit de economică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort la purtare extrem de bun, destinată activităților mecanice
  • Palma și vârfurile degetelor sunt acoperite cu un strat de acoperire de elastomer de înaltă performanță (HPE) și spumă Soft-Grip
  • Culoarea: verde lime, antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o dexteritate deosebită și o sensibilitate deosebită la montarea pieselor
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 x 4, 2 uși)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire inovator Soft-Grip
  • aderență foarte bună în zone uscate și ușor umede
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor (nivelul D) datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex D500 foam
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): verde/gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/Dyneema® Diamond/oțel/poliamidă (PA)