Gants de protection uvex D500 foam 60 Pointures 10

Réf.: 6060410
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série uvex 500 Serie
Référence fabricant uvex D500 foam
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Nitril
Code EN 388 4X42D
Couleur gris; vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 10
Domaine d’application Heavy Duty
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat viscose de bambou; Dyneema®; fibres métalliques; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Poids total 71 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 6060410
EAN / GTIN 4048612051795
Réf. fabricant 6060410
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Grâce à la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex&,reg, de dernière génération, le gant uvex D500 foam allie des propriétés de confort, telles qu’une flexibilité maximale, un ajustement parfait et une tactilité, à des propriétés de protection contre les coupures élevées selon la norme EN 388.:2016 (niveau D). Sa grande résistance à l’abrasion prolonge sa durée d’utilisation, ce qui le rend particulièrement économique.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant anti-coupure offrant un excellent confort pour les travaux manuels
  • Paume et bouts des doigts dotés d’un revêtement en élastomère haute performance (HPE) et en foam Soft-Grip
  • Couleur: citron vert, anthracite
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11

Caractéristiques de confort

  • grande flexibilité
  • une excellente dextérité et une grande précision manuelle lors du montage des pièces
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 × 4 2D)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement innovant Soft-Grip
  • excellente adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
  • très haute protection contre les coupures (niveau D) grâce à la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex D500 foam
  • Type de produit: gants anti-coupures
  • Couleur (filtre): vert/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Élastomère haute performance (HPE)/ mousse SoftGrip
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Bambou-viscose/Dyneema® Diamond/acier/polyamide (PA)