{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, zelena | Svetleča svetlo zelena | |
| Serija | uvex 500 Serie | |
| Oznaka proizvajalca | uvex D500 foam | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | D | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | D | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril pena | |
| EN 388 koda | 4X42D | |
| Barva | sive; zelena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10 | |
| Področje uporabe | Heavy Duty | |
| Zadrga | gumijasta vrvica | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | bambusova viskoza; Dyneema®; kovinska vlakna | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | odporno proti obrabi; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 71 g |
| Številka izdelka | 6060410 | |
| EAN/GTIN | 4048612051795 | |
| Številka proizvajalca | 6060410 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti