Guanti protettivi uvex D500 foam 60 Misura 11

Codice art.: 6060411
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie uvex 500 Serie
Denominazione originale prodotto uvex D500 foam
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile
Codice EN 388 4X42D
Colore grey; green
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 11
Campo di applicazione Heavy Duty
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto bamboo viscose; Dyneema®; metal fibres; polyamide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione
Categoria di protezione II
Peso totale 71 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6060411
EAN / GTIN 4048612051801
Codice del produttore 6060411
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex&,reg, di ultima generazione, la schiuma uvex D500 combina caratteristiche di comfort come la massima flessibilità, la perfetta vestibilità e la tattilità con elevate proprietà di protezione dal taglio in conformità alla norma EN 388:2016 (livello D). L’elevata resistenza all’abrasione ne prolunga la durata, rendendolo particolarmente economico.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto antitaglio con eccellente comfort durante l’uso per attività meccaniche
  • Palmo e polpastrelli con rivestimento in elastomero ad alte prestazioni (HPE) e schiuma Soft-Grip
  • Colore: verde lime, antracite
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • elevata flessibilità
  • eccellente sensibilità tattile e manualità nel montaggio dei componenti
  • Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (4 × 4 × 2 D)
  • eccellente resistenza all’abrasione meccanica grazie all’innovativo rivestimento Soft-Grip
  • ottima presa su superfici asciutte e leggermente umide
  • Elevatissima protezione antitaglio (Livello D) grazie alla tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex®

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex D500 foam
  • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
  • Colore (filtro): verde/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Elastomero ad alte prestazioni (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Dimensione: 11
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Viscosa di bambù/Dyneema® Diamante/Acciaio/Poliammide (PA)