Beskyttelseshandske uvex D500 skum 60 størrelse 10

Art.-nr.: 6060410
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie uvex 500 Serie
Producentbetegnelse uvex D500 foam
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 4X42D
Farve grå; grøn
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale bambus-viskose; Dyneema®; metalfibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber slidstærk
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 71 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6060410
EAN/GTIN 4048612051795
Producentnummer 6060410
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være den patenterede uvex Bamboo TwinFlex&,reg-teknologi fra den seneste generation kombinerer uvex D500-skummet komfortegenskaber som maksimal fleksibilitet, perfekt pasform og taktilitet med høje skærebeskyttelsesegenskaber i overensstemmelse med EN 388:2016 (niveau D). Den høje slidstyrke forlænger levetiden og gør den særlig økonomisk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Skærefaste handsker med fremragende brugerkomfort til mekaniske arbejdsopgaver
  • Håndfladen og fingerspidserne er belagt med højtydende elastomer (HPE) og Soft-Grip-foam
  • Farve: lime, antracit
  • fås i størrelserne: 7 til 11

Komfortfunktioner

  • stor fleksibilitet
  • fremragende følsomhed og fingerfærdighed ved montering af dele
  • Perfekt pasform takket være 3D Ergo Technology
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 x 4 2 D)
  • fremragende mekanisk slidstyrke takket være den innovative Soft-Grip-belægning
  • meget god gribesikkerhed i tørre og let fugtige omgivelser
  • Meget høj skærebeskyttelse (niveau D) takket være den patenterede uvex Bamboo TwinFlex®-teknologi

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex D500 foam
  • Produkttype: Skærebeskyttelseshandsker
  • Farve (filter): grøn/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Højtydende elastomer (HPE)/SoftGrip-skum
  • Størrelse: 10
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Bambusviskose/Dyneema® Diamant/stål/polyamid (PA)