Scala a piattaforma mobile 60° Larghezza del passo 600 mm 5 gradini

Codice art.: 600705
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 60 grado
Sporgenza 1.450 mm
Larghezza superficie di appoggio 1 m
Diametro del corrimano 40 mm
Carico per superficie max. 150 kg
Carico per gradino max. 150 kg
Numero di gradini senza piattaforma 5
Larghezza gradini 600 mm
Profondità gradini 225 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 2,32 m
Altezza verticale 1,21 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 460 mm
Materiale piattaforma alluminio
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.100 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Freno di stazionamento, ruota fissa si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 100 mm; 125 mm
Tipo di prodotto Scala per piattaforme
Accessibilità es. unilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
A installazione fissa no
Portata 300 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600705
EAN / GTIN 4031405932036
Codice del produttore 600705
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala mobile a piattaforma in alluminio con inclinazione di 60°
  • Larghezza gradini e piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo stadio (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie di appoggio totale: 685 mm)
  • Gradini e piattaforme standard in alluminio scanalato (R 11), disponibili anche con altri rivestimenti opzionali
  • Corrimano su entrambi i lati e ringhiera della piattaforma su 3 lati Ø 40 mm con elementi di collegamento avvitati di serie (altezza della ringhiera: 1.100 mm)
  • Due ruote piroettanti Ø 100 mm sulla parte ascendente e due ruote fisse Ø 125 mm come carrello trasversale sulla parte di supporto garantiscono un facile spostamento da un luogo all’altro, mentre i freni integrati (blocco totale) assicurano una posizione stabile.
  • Facile da montare grazie alla consegna in moduli preassemblati, comprese le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico per gradino 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: La dotazione standard comprende elementi di collegamento in acciaio zincato, adatti per l’uso in ambienti interni. Con un sovrapprezzo, questi possono essere realizzati anche in acciaio inossidabile, consigliato per l’uso in ambienti esterni.
  • Prodotto in conformità alle norme europee DIN EN ISO 14122 e DIN EN 131-7.
  • Questo prodotto è realizzato su ordinazione e non può essere sostituito.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Piattaforma di appoggio considerata come gradino: No
  • Altezza: 2320 mm
  • Sporgenza: 1450 mm
  • Struttura: 60°
  • Rivestimento: Alluminio scanalato
  • Altezza verticale: 1210 mm
  • Larghezza del telaio: 1000 mm