Escalera de plataforma móvil 60° Ancho de escalón 600 mm 5 escalones

Número de artículo: 600705
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Inclinación 60 grados
Alcance del brazo 1.450 mm
Ancho de la superficie de base 1 m
Diámetro del pasamanos 40 mm
Carga por superficie máx. 150 kg
Carga por escalón máx. 150 kg
Número de escalones, sin plataforma 5
Ancho de los escalones 600 mm
Profundidad de los escalones 225 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura 2,32 m
Altura vertical 1,21 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 460 mm
Material de la plataforma aluminio
Barandilla de plataforma
Altura de la barandilla de la plataforma 1.100 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm; 125 mm
Tipo de producto Escalera plataforma
Transitabilidad de un lado
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible
Superficie peldaño estriado
Instalación fija no
Capacidad de carga 300 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 600705
EAN / GTIN 4031405932036
Número del fabricante 600705
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Escalera móvil con plataforma de aluminio con inclinación de 60°
  • Ancho de los peldaños y la plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (profundidad: 225 mm) montada a la misma altura que la plataforma (superficie total de apoyo: 685 mm)
  • Diseño de peldaños y plataforma de serie en aluminio estriado (R 11), opcionalmente también disponible con otros revestimientos.
  • Pasamanos en ambos lados y barandilla de plataforma de 3 lados Ø 40 mm con elementos de unión atornillados de serie (altura de la barandilla: 1.100 mm)
  • Dos ruedas giratorias de Ø 100 mm en la parte ascendente y dos ruedas fijas de Ø 125 mm como tren transversal en la parte de apoyo garantizan un desplazamiento sencillo de un lugar a otro, mientras que los frenos integrados (Totalstop) aseguran una posición estable.
  • Fácil montaje gracias a la entrega en módulos premontados, incluyendo instrucciones de montaje.
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga por escalón 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Fabricado de conformidad con las normas europeas DIN EN ISO 14122 y DIN EN 131-7.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 5 niveles
  • Material: Aluminio
  • Plataforma de apoyo contada como escalón: No
  • Altura: 2320 mm
  • Alcance del brazo: 1450 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Recubrimiento: Aluminio estriado
  • Altura vertical: 1210 mm
  • Anchura del chasis: 1000 mm