{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 60 grader | |
| Udladning | 1.450 mm | |
| Bredde, grundflade | 1 m | |
| Diameter, håndliste | 40 mm | |
| Områdebelastning, maks. | 150 kg | |
| Trinbelastning, maks. | 150 kg | |
| Antal trin uden platform | 5 | |
| Bredde, trin | 600 mm | |
| Dybde, trin | 225 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde | 2,32 m | |
| Lodret højde | 1,21 m | |
| Bredde, platform | 600 mm | |
| Dybde, platform | 460 mm | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.100 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 100 mm; 125 mm | |
| Produkttype | platformstrappe | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | nej | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 600705 | |
| EAN/GTIN | 4031405932036 | |
| Producentnummer | 600705 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |