{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Naklon | 60 stopinj | |
| Previs | 1.450 mm | |
| Širina osnovna površina | 1 m | |
| Premer ročaja | 40 mm | |
| Obremenitev površine maks. | 150 kg | |
| Obremenitev stopnic maks. | 150 kg | |
| Število prečk brez platforme | 5 | |
| Širina stopnica | 600 mm | |
| Globina stopnice | 225 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Višina | 2,32 m | |
| Navpična višina | 1,21 m | |
| Širina platforma | 600 mm | |
| Globina platforma | 460 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.100 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Parkirna zavora, fiksno kolo | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 100 mm; 125 mm | |
| Vrsta izdelka | stopnice s platformo | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Fiksno montirano | ne | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 600705 | |
| EAN/GTIN | 4031405932036 | |
| Številka proizvajalca | 600705 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |