• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 600 mm 5 Stufen

Artikel-Nr.: 600705
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Neigung 60 Grad
Ausladung 1 450 mm
Breite Grundfläche 1 m
Durchmesser Handlauf 40 mm
Flächenbelastung max. 150 kg
Stufenbelastung max. 150 kg
Anzahl Stufen ohne Plattform 5
Breite Stufen 600 mm
Tiefe Stufen 225 mm
Belag Stufen Aluminium
Höhe 2,32 m
senkrechte Höhe 1,21 m
Breite Plattform 600 mm
Tiefe Plattform 460 mm
Material Plattform Aluminium
Geländer Plattform ja
Höhe Geländer Plattform 1 100 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Feststellbremse, Bockrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 100 mm; 125 mm
Produktart Plattformtreppe
Begehbarkeit einseitig
Tritt Ausführung Stufe
höhenverstellbar nein
Plattform vorhanden ja
Oberfläche Trittfläche Riffelung
ortsfest nein
Tragfähigkeit 300 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600705
EAN / GTIN 4031405932036
Herstellernummer 600705
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fakten
  • Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 11), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)
  • Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
  • Gefertigt unter Berücksichtigung der europäischen Normenreihen DIN EN ISO 14122 und DIN EN 131-7
  • Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt und ist vom Umtausch ausgeschlossen
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 5 Stufen
  • Material: Aluminium
  • Standplattform als Stufe gezählt: Nein
  • Ausladung: 1450 mm
  • Bauart: 60°
  • Belag: Aluminium geriffelt