Trepte de platformă, mobile 60° Lățimea treptei 600 mm 5 trepte

Cod articol.: 600705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înclinație 60 grad
Cursă maximă 1.450 mm
Lățime suprafață de bază 1 m
Diametru balustradă 40 mm
Sarcina pe suprafață max. 150 kg
Sarcina pe treaptă max. 150 kg
Număr trepte fără platformă 5
Lățime trepte 600 mm
Adâncime trepte 225 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălţime 2,32 m
Înălţime pe verticală 1,21 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 460 mm
Material platformă aluminiu
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.100 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Frână, role fixe da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm; 125 mm
Tip produs Treaptă platformă
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Fix nu
Capacitate portantă 300 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 600705
EAN / GTIN 4031405932036
Număr producător 600705
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scara mobilă din aluminiu cu înclinație de 60°
  • Lățimea treptelor și a platformei: 600 mm
  • Lungimea platformei: 460 mm
  • Ultima treaptă (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime ca platforma (suprafața totală de călcare: 685 mm)
  • Treptele și platforma sunt realizate standard din aluminiu striat (R 11), fiind disponibile opțional și cu alte tipuri de acoperire.
  • Bară de susținere pe ambele părți și balustradă pe 3 laturi a platformei Ø 40 mm cu elemente de conectare înșurubate în dotarea standard (înălțimea balustradei: 1.100 mm)
  • Două role pivotante cu diametrul de 100 mm pe partea ascendentă și două role fixe cu diametrul de 125 mm ca șasiu transversal pe partea de susținere garantează o deplasare ușoară de la un loc la altul, iar dispozitivele de blocare integrate (oprire totală) asigură o poziție stabilă.
  • Montare simplă datorită livrării în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de montare
  • Sarcina maximă: 1,5 kN/m2, sarcină pe treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Fabricat în conformitate cu normele europene DIN EN ISO 14122 și DIN EN 131-7
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5 trepte
  • Material: Aluminiu
  • Platforma de sprijin considerată treaptă: nu
  • Înălţime: 2320 mm
  • Cursă maximă: 1450 mm
  • Tip constructiv: 60°
  • Strat: Aluminiu striat
  • Înălțime verticală: 1210 mm
  • Lățimea șasiului: 1000 mm