Box inserti LC, 32 pezzi

Codice art.: 626697000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626697000
EAN / GTIN 4061792153240
Codice del produttore 626697000
Numero-L L01750 229

Descrizione

Descrizione:

  • Composta da: inserti S 2, L=25 mm
  • (30 pz.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • risp. 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • per viti Torx-Tamper: rispettivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1 x adattatore, 1 x portainserti magnetico da 60 mm
  • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2). Portainserti magnetico. Con adattatore per inserti per chiave a bussola (adattatore per bussole). Pregiata e robusta custodia, con speciale design Metabo.