Levigatrice orbitale Dynabug II, senza aspirazione, platorello a gancio da 3″ x 4″

Codice art.: 58520
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 58520
EAN / GTIN 0616026585201
Codice del produttore 58520
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tampone rettangolare da 3” x 4” consente agli operatori di levigare negli angoli, dove i tamponi circolari non riescono ad arrivare.
  • Una potenza e un numero di giri al minuto più elevati — testati e certificati come superiori rispetto alla concorrenza — rendono l’utensile più veloce, consentendo una rimozione più rapida del materiale e una giornata di lavoro più efficiente!
  • Design compatto e leggero, ideale per tutti gli operatori, che riduce al minimo l’affaticamento delle mani e delle braccia.
  • La gamma di dischi (venduti separatamente) è stata classificata per un regime di 12.000 giri/min per l’uso con questo utensile.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynabug
  • Watts: 186 W
  • HP: 0,25 hp
  • Tipo di scarico: Scarico posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Lunghezza (mm): 173 mm
  • Peso (kg): 1 kg
  • Dimensioni del pad: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)