Lijadora orbital Dynabug II, sin aspiración, con almohadilla de gancho de 3″ x 4″

Número de artículo: 58520
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
Número de artículo 58520
EAN / GTIN 0616026585201
Número del fabricante 58520
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La almohadilla rectangular de 3” x 4” permite a los operarios lijar en las esquinas, donde las almohadillas circulares no llegan.
  • Una mayor potencia y un mayor número de revoluciones por minuto —probados y clasificados como superiores a los de nuestros competidores— dan como resultado una herramienta más rápida, lo que se traduce en una eliminación más rápida del material y una jornada de trabajo más eficiente.
  • Diseño compacto y ligero, ideal para todo tipo de operarios, que reduce al mínimo la fatiga de las manos y los brazos.
  • La gama de almohadillas (que se venden por separado) ha sido homologada para 12 000 rpm y es apta para su uso con esta herramienta.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynabug
  • Vatios: 186 W
  • HP: 0,25 hp
  • Tipo de escape: Escape trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Longitud (mm): 173 mm
  • Peso (kg): 1 kg
  • Tamaño de la almohadilla: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)