Orbitální bruska Dynabug II, bez odsávání, brusný talíř s suchým zipem 3″ × 4″

Artiklové číslo: 58520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58520
EAN / GTIN 0616026585201
Číslo výrobce 58520
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obdélníkový brusný talíř o rozměrech 3” x 4” umožňuje obsluze brousit v rozích, kam se kruhové talíře nedostanou.
  • Vyšší výkon a vyšší otáčky – ověřené a vyšší než u konkurence – zajišťují vyšší rychlost nástroje, což vede k rychlejšímu odstraňování materiálu a efektivnější práci!
  • Kompaktní a lehká konstrukce, ideální pro všechny uživatele, která minimalizuje únavu rukou a paží.
  • Pro použití s tímto nástrojem je k dispozici řada brusných kotoučů (prodávaných samostatně), které jsou určeny pro otáčky 12 000 ot./min.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynabug
  • Watty: 186 W
  • HP: 0,25 hp
  • Typ výfuku: Zadní výfuk
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Délka (mm): 173 mm
  • Hmotnost (kg): 1 kg
  • Velikost podložky: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku