Orbitalni brusilnik Dynabug II, brez sesalnega sistema, brusna podlaga s kavlji 3″ x 4″

Št. art.: 58520
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
Številka izdelka 58520
EAN/GTIN 0616026585201
Številka proizvajalca 58520
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Pravokotna ploščica velikosti 3” x 4” omogoča uporabnikom brušenje v kotih, kamor krožne ploščice ne morejo doseči.
  • Večja moč in višje število vrtljajev na minuto – preizkušeni in ocenjeni kot višji od konkurenčnih modelov – zagotavljata hitrejše delovanje orodja, kar omogoča hitrejše odstranjevanje materiala in učinkovitejši delovni dan!
  • Kompaktna in lahka zasnova, idealna za vse uporabnike, ki zmanjšuje utrujenost rok in rokavov.
  • Za uporabo s tem orodjem je bil izbor blazinic (prodajajo se ločeno) ocenjen na 12.000 vrtljajev na minuto.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynabug
  • Vati: 186 W
  • HP: 0,25 hp
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadnji izpuh
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Dolžina (mm): 173 mm
  • Teža (kg): 1 kg
  • Velikost blazinice: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)