Șlefuitor orbital Dynabug II, fără sistem de aspirare, cu tampon cu cârlige de 3″ x 4″

Cod articol.: 58520
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
Cod articol 58520
EAN / GTIN 0616026585201
Număr producător 58520
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Discul dreptunghiular de 3” x 4” le permite operatorilor să șlefuiască în colțuri, acolo unde discurile circulare nu pot ajunge.
  • Puterea mai mare și turația mai ridicată — testate și evaluate ca fiind superioare celor ale concurenților noștri — asigură o unealtă mai rapidă, ceea ce duce la o îndepărtare mai rapidă a materialului și la o zi de lucru mai eficientă!
  • Design compact și ușor, ideal pentru toți operatorii, care reduce la minimum oboseala mâinilor și a brațelor.
  • Gama de discuri (vândute separat) a fost clasificată pentru o viteză de 12.000 rpm, fiind destinată utilizării cu această unealtă.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynabug
  • Watts: 186 W
  • HP: 0,25 hp
  • Tipul sistemului de evacuare: Eșapament spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Lungime (mm): 173 mm
  • Greutate (kg): 1 kg
  • Dimensiunea plăcuței: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)