Dynabug II excentersliber, uden støvopsugning, 3″ x 4″ slibepude med kroge

Art.-nr.: 58520
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
Artikelnummer 58520
EAN/GTIN 0616026585201
Producentnummer 58520
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den rektangulære skive på 3” x 4” gør det muligt for brugeren at slibe i hjørner, hvor de runde skiver ikke kan nå hen.
  • Højere hestekræfter og omdrejningstal – testet og klassificeret som højere end vores konkurrenters – giver et hurtigere værktøj, hvilket fører til hurtigere materialefjernelse og en mere effektiv arbejdsdag!
  • Kompakt og let design, der er ideelt for alle brugere og minimerer træthed i hænder og arme.
  • Der findes et udvalg af skiver (sælges separat), der er godkendt til 12.000 omdrejninger i minuttet til brug med dette værktøj.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynabug
  • Watt: 186 W
  • HP: 0,25 hk
  • Udstødningstype: Udstødning bagtil
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Længde (mm): 173 mm
  • Vægt (kg): 1 kg
  • Pudens størrelse: 3” x 4” (76 mm x 102 mm)