Levigatrice orbitale casuale a due mani Dynorbital, diametro 6″ (152 mm), con aspirazione centrale

Codice art.: 58409
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 58409
EAN / GTIN 0616026584099
Codice del produttore 58409
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di aspirazione centralizzato Dynorbital Supreme include un platorello in uretano di alta qualità, a profilo ribassato e con peso bilanciato. Orbita di 3/16″ (5 mm) di diametro.
  • Dynorbital Supreme funziona a 12.000 giri al minuto. Il rotore è dotato di cinque pale e produce una maggiore potenza utilizzabile. Il rotore composito è più resistente e presenta migliori proprietà lubrificanti, garantendo una maggiore durata delle pale.
  • La base in materiale composito presenta un rivestimento in gomma integrato che garantisce una presa antiscivolo e isola dal freddo.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 125 mm
  • Lunghezza (mm): 289 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,17 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 5 mm