• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6″ (152 mm) Durchmesser, Zweihand-Dynorbital-Exzenterschleifer, Zentralstaubabsaugung

Artikel-Nr.: 58409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58409
EAN / GTIN 0616026584099
Herstellernummer 58409
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zentralstaubsaugersystem „Dynorbital Supreme“ verfügt über ein flaches, hochwertiges Schleifpad aus Urethan, das gewichtsoptimiert ist. Umlaufbahn mit einem Durchmesser von 3/16″ (5 mm).
  • Der Dynorbital Supreme läuft mit 12.000 U/min. Der Rotor verfügt über fünf Flügel und erzeugt mehr nutzbare Leistung. Der Verbundrotor ist stabiler und verfügt über bessere Schmiereigenschaften, wodurch die Lebensdauer der Rotorblätter verlängert wird.
  • Die Verbundstoffbasis verfügt über eine integrierte Gummiummantelung, die für einen rutschfesten Halt sorgt und zudem vor Kälte schützt.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 125 mm
  • Länge (mm): 289 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,17 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb