6″ (152 mm) premer, dvoročni dinamični ekscentrični brusilnik Dynorbital z naključnim gibanjem, s centralnim sesalnim sistemom

Št. art.: 58409
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
Številka izdelka 58409
EAN/GTIN 0616026584099
Številka proizvajalca 58409
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Central Vacuum Dynorbital Supreme vključuje nizkoprofilno, vrhunsko uretansko brusno podlago, prilagojeno teži. Orbita s premerom 3/16″ (5 mm).
  • Dynorbital Supreme deluje s hitrostjo 12.000 RPM. Rotor ima pet lopatic in proizvaja več uporabne energije. Kompozitni rotor je trdnejši in ima boljše mazalne lastnosti, zaradi česar so lopatice bolj vzdržljive.
  • Kompozitna podlaga ima vgrajeno gumijasto prevleko, ki zagotavlja protizdrsno površino ter hkrati ščiti pred mrazom.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • HP: 0,45 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 125 mm
  • Dolžina (mm): 289 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 1,17 kg
  • Premer orbite (mm): 5 mm