Lijadora orbital aleatoria Dynorbital de dos manos, con un diámetro de 6″ (152 mm) y conexión a aspiración centralizada

Número de artículo: 58409
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
Número de artículo 58409
EAN / GTIN 0616026584099
Número del fabricante 58409
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El aspirador central Dynorbital Supreme incluye una almohadilla de lijado de uretano de alta calidad, de perfil bajo y con peso adaptado. Órbita de 3/16″ (5 mm) de diámetro.
  • El Dynorbital Supreme funciona a 12 000 RPM. El rotor cuenta con cinco palas y genera más energía aprovechable. El rotor compuesto es más resistente y presenta mejores propiedades lubricantes, lo que permite que las palas duren más tiempo.
  • La base de material compuesto cuenta con un recubrimiento de goma integrado que proporciona un tacto antideslizante y aísla del frío.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,45 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 125 mm
  • Longitud (mm): 289 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,17 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm