Șlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital cu două mânere, cu diametrul de 6″ (152 mm), cu aspirare centralizată

Cod articol.: 58409
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
Cod articol 58409
EAN / GTIN 0616026584099
Număr producător 58409
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Sistemul de aspirare centralizată Dynorbital Supreme include un tampon de șlefuire din uretan de înaltă calitate, cu profil redus și greutate optimizată. Orbită cu diametrul de 3/16″ (5 mm).
  • Dynorbital Supreme funcționează la 12.000 RPM. Rotorul are cinci pale și produce mai multă energie utilă. Rotorul compozit este mai rezistent și are proprietăți de lubrifiere superioare, ceea ce asigură o durată de viață mai lungă a palelor.
  • Baza din material compozit are un strat integrat de cauciuc turnat prin supramoldare, care asigură o aderență bună și izolează împotriva frigului.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 125 mm
  • Lungime (mm): 289 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 1,17 kg
  • Diametrul orbitei (mm): 5 mm