• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Spazzola curva universale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm, Numero di file: 2

Codice art.: 575610 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
766 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di file Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo base plastica
Numero di file 2
Spessore setole 0,35 mm
Materiale guarnizione acciaio
Esecuzione materiale della guarnizione es. liscia
Larghezza guarnizione 22 mm
Altezza guarnizione 22 mm
Tipo di impiego Azionamento manuale
Utilizzo tipico Pulizia
Tipo di prodotto Spazzola metallica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575610 2
EAN / GTIN 4017359097366
Codice del produttore 18240100
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale robusta e sottile. 2 serie di fili, altezza utile 22 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica con foro e incavi per le dita.

Uso:

Pulizia delle pinze dei freni e dei cordoni di saldatura. Per la lavorazione dell’acciaio.