Perie universală pentru discuri de frână Sârmă din oţel netedă 0,35 mm, Număr de rânduri per perie: 2

Cod articol.: 575610 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază
plastic
Număr de rânduri per perie
2
Grosime perie
0,35 mm
Material garnitură
oțel
Versiunea materialului de umplutură
lis
Bordură lată L3
22 mm
Înălțime garnitură H1
22 mm
Tip de utilizare
Acționat cu mâna
Utilizare tipică
Curățare
Tip produs
Perie de sârmă
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575610 2
EAN / GTIN 4017359097366
Număr producător 18240100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie de sârmă îngustă cu 2 rânduri de sârmă, înălţimea periei 22 mm. Mâner din două componente (bimaterial), ergonomic, cu gaură pentru agăţare şi sprijin pentru deget.

Aplicaţie:

Curățarea etrierilor de frână și a cusăturilor de sudură. Pentru prelucrarea oţelului.