Univerzalna žična ščetka za zavorne čeljusti ravna jeklena žica 0,35 mm, Število vrst z žico: 2

Št. art.: 575610 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
736 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrst z žico Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, osnovno telo umetne mase
Število vrst z žico 2
Debelina ščetin 0,35 mm
Material obloge jeklo
Izvedba materiala obloge gladko
Širina obrobe 22 mm
Višina obloge 22 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka žična ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575610 2
EAN/GTIN 4017359097366
Številka proizvajalca 18240100
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vitka žična ščetka. 2 vrsti z žico, višina žičnega dela 22 mm. Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje in oporo za prst.

Uporaba:

Čiščenje zavornih čeljusti in zvarov. Za obdelavo jekla.