Univerzální kartáč na brzdová sedla ocelový drát rovný 0,35 mm, Počet řad osazení: 2

Artiklové číslo: 575610 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet řad osazení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Počet řad obložení 2
Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem L3 22 mm
Výška lemu H1 22 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Druh produktu Drátěný kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575610 2
EAN / GTIN 4017359097366
Číslo výrobce 18240100
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Stabilní, úzký, drátěný kartáč. 2 řady drátu, výška osazení 22 mm. Ergonomicky provedený plastový korpus s otvorem pro zavěšování a opěrou prstů.

Použití:

Čištění brzdových třmenů a svarů. Pro obrábění oceli.