Univerzális féknyereg kefe Acélhuzal, sima 0,35 mm, Drótsorok száma: 2

Cikkszám: 575610 2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 311 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótsorok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acél, sima
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 22 mm
Drótsorok száma 2
Nyél Kétkomponenses
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 575610 2
EAN / GTIN 4017359097366
Gyártó száma 18240100
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Stabil, keskeny drótkefe. 2 kefesor, keferész magassága 22 mm. Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat felfüggesztő lyukkal és ujjtámasszal.

Felhasználás:

Féknyergek és hegesztési varratok tisztítása. Acél megmunkálásához.