Brosse universelle pour étriers de freins Fil d’acier lisse 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 2

Réf.: 575610 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps de base plastique
Nombre de rangées de garnissage 2
Epaisseur soies 0,35 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage aspect lisse
Large bordure L3 22 mm
Hauteur garniture H1 22 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Type de produit brosse métallique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 575610 2
EAN / GTIN 4017359097366
Réf. fabricant 18240100
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosse métal. étroite, robuste. 2 rangées de fils, hteur de garnissage 22 mm. Manche bimatière ergonomique avec trou de suspension et empreintes pour les doigts.

Utilisation:

Nettoyage d’étriers de frein et de soudures. Pour l’usinage de l’acier.