Spazzola a piattello con gambo, grana ceramica (CER), ⌀ 20 mm, Grana: 80

Codice art.: 575022 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. microabrasiva
Altezza guarnizione 25 mm
Diametro della spazzola 20 mm
Avanzamento min. 0,3 mm
Avanzamento max. 2 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco codolo
Diametro del codolo 6 mm
Avanzamento min. 800 mm/min
Avanzamento max. 3.000 mm/min
Numero di giri max. 1.500 min-1; 2.500 min-1; 4.500 min-1
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 80
Grado di finezza es. grossa
Utilizzo tipico Levigatura di precisione; Sbavatura
Durchmesser Teller 24 mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Codice del produttore 575022 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Spazzole in nylon con percentuale di grana ceramica. Azione abrasiva aggressiva.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.