Talerzowa szczotka druciana, ziarno ceramiczne (CER), ⌀ 20 mm, Ziarnistość: 80

Nr art.: 575022 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Średnica szczotki D1 20 mm
Dosuw min. 0,3 mm
Dosuw maks. 2 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Posuw min. 800 mm/min
Posuw maks. 3 000 mm/min
Maks. prędkość obrotowa 1 500 min-1; 2 500 min-1; 4 500 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 80
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Typowe zastosowanie Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Durchmesser Teller D2 24 mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Numer producenta 575022 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.
Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.
Szczecina nylonowa z ziarnem ceramicznym. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.